| |
|
| Artikel-Nr.: 690-713913099 Herst.-Nr.: 4804 301 EAN/GTIN: 4000225063497 |
| |
|
| | |
| Clipboard VELOCOLOR®. Leicht genarbt, Klarsichttasche auf linker Innenseite, Farben: gelb, hellrot, orange, hellgrün, hellblau, pink. Material und Farbe der Klemme: Metall, mit Gummiecken und Hängeöse, schwarz. Werkstoff: PVC. Verwendung für Papierformate: A4. Max. Aufbewahrungsmenge: 100 Blatt. Farbe Vorderseite/Rückseite: sortiert/sortiert. Weitere Informationen: | | Farbe: | sortiert - Farbwahl nicht möglich | Format: | für A4 | Ausführung: | leicht genarbt, Klarsichttasche auf linker Innenseite | Material: | PVC | Material der Klemme: | Metall, mit Gummiecken und Hängeöse, schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Blockmappe, Klemmbrettmappe, Metallschnallen, Verschlussklammern, klemmbrettmappe a4 pp velodur, verschlussklammern, blockmappe a4, Blockmappen, Schreibunterlagen, Klemmbretter, Klemmmappen, Schreibmappen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 29,2716* | € 40,8516* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 30,68004* | € 45,61002* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 40,98828* | € 55,6383* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,8786* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|