| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VELO4804301 Herst.-Nr.: 4804301 EAN/GTIN: 4000225063497 |
| |
|
| | |
| - Clipboard VELOCOLOR
- leicht genarbt, Klarsichttasche auf linker Innenseite
- Material und Farbe der Klemme: Metall, mit Gummiecken und Hängeöse, schwarz
- Werkstoff: PVC
- Verwendung für Papierformate: A4
- max. Aufbewahrungsmenge: 100 Blatt
- Farbe Vorderseite/Rückseite: sortiert/sortiert
Weitere Informationen: | | Ausrichtung: | hoch | Bruttogewicht: | 0.36 kg | Deckel: | ja | Durchschreibeschutz: | nein | Farbe: | sortiert | Farbname: | farbig sortiert | für Format: | A4 | Marke: | Veloflex | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) | Mechaniktyp: | Klemmmechanik |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Blockmappe, Klemmbrettmappe, Metallschnallen, Verschlussklammern, klemmbrettmappe a4 pp velodur, verschlussklammern, blockmappe a4, 4804, 48043, Blockklemmmappe, Kassenblockhülle, Schreibbrett, Schreibunterlage |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 29,52156* | € 40,59156* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 30,77004* | € 45,31002* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 40,9683* | € 55,2783* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 5,12834* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|