Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett Polyvinylchlorid A4 sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-713904099
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4814 300
EAN/GTIN:
     4000225063350
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Klemmbrett VELOCOLOR®. Werkstoff: PVC. Klemme: kurze Seite, Metall, mit Gummiecken und Hängeöse, schwarz. PVC leicht genarbt, große Klarsichttasche auf der Rückseite. Größe (B x H): 230 x 340 mm. Farbe: sortiert.
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert - Farbwahl nicht möglich
Format:
für A4
Ausführung:
große Klarsichttasche auf der Rückseite
Material:
PVC
Material der Klemme:
Metall, mit Gummiecken und Hängeöse, schwarz
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, clipboard a4 pp, blockklemme a4, blockklemme, Blockmappen, Schreibunterlagen, Klemmbretter, Klemmmappen, Schreibmappen, Klemmbrettmappe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
2
€ 5,49*
ab € 33,0264*
€ 45,52644*
11 Tage
8
€ 5,87*
ab € 39,48*
€ 56,65008*
3 Tage
4
€ 4,99*
ab € 48,6072*
€ 64,5972*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,52644*
€ 54,17646
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,43648*
€ 52,87941
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,33644*
€ 51,57036
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,65644*
€ 49,57116
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,49644*
€ 47,00076
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,0264*
€ 39,30142
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,7522* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.