Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VELO4814300 Herst.-Nr.: 4814300 EAN/GTIN: 4000225063350 |
| |
|
| | |
| - Klemmbrett VELOCOLOR
- Werkstoff: PVC
- Klemme: kurze Seite, Metall, mit Gummiecken und Hängeöse, schwarz
- PVC leicht genarbt, große Klarsichttasche auf der Rückseite
- Größe (B x H): 230 x 340 mm
- Farbe: sortiert
Weitere Informationen: | | Ausrichtung: | hoch | Breite: | 230 mm | Bruttogewicht: | 0.237 kg | Deckel: | nein | Durchschreibeschutz: | nein | Farbe: | sortiert | Farbname: | farbig sortiert | für Format: | A4 | Marke: | Veloflex | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) | Mechaniktyp: | Klemmmechanik | Produktbreite: | 23 cm | Produkthöhe: | 34 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, clipboard a4 pp, blockklemme a4, blockklemme, 4814, 48143, Blockmappe, Klemmplatte, Schreibbrett, Schreibunterlage |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 33,06648* | € 45,81648* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 39,58008* | € 56,97* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 49,0272* | € 64,97724* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 3,29834* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|