Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-710697 Herst.-Nr.: 1834 EAN/GTIN: 4008705018340 |
| |
|
| | |
| Vielzwecketiketten zum Markieren und Organisieren. Selbstklebende Etiketten aus hochwertigem Schreibpapier. Etiketten und Trägerpapier auschlorfrei gebleichtem Zellstoff, Kleber lösemittelfrei. Zum Beschriften mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen. Weitere Informationen: | | Größe (B x H): | ø 8 mm | Form: | rund | Farbe: | leuchtgelb | Anzahl Stück / Packung: | 540 | Anzahl Etiketten / Blatt: | 108 | Anzahl Blatt / Packung: | 5 | Material: | chlorfrei gebleichtes Papier | Hafteigenschaft: | permanent haftend | witterungsbeständig: | nein | Eigenschaft signalstark: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftetiketten, Leuchtetiketten, Leuchtfarbenetiketten, Neon-Etiketten, Neonetiketten, Signaletiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, Buchstaben-Etiketten, Buchstabenetikett, Selbstklebende Buchstaben, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, herma markierungspunkte 8mm, etiketten rund, herma etiketten rund |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,75* | ab € 0,61* | € 1,04* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Paket | € 5,87* | ab € 0,67* | € 1,05* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Paket | € 5,49* | ab € 0,63* | € 1,07* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 0,72* | € 1,21* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 6,95* | ab € 0,75* | € 1,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|