Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstabenetikett 13x13 mm A-Z schwarze Folie, gold geprägt, 96 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-710338
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4130
EAN/GTIN:
     4008705041300
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Egal ob Zuhause oder bei der Arbeit: Um die unterschiedlichsten Gegenstände hochwertig und einfach zu beschriften oder zu kennzeichnen, eignen sich diese selbstklebenden Buchstaben von HERMA bestens. Durch ih re besonders hochwertige Farbgebung in Gold auf schwarzem Grund, sind sie mehr als nur ein praktischer Alltagshelfer. Das edle Design ist wie gemacht dafür, Kalender, Notizbücher, Ordner oder Hefte zu beschriften und gleichzeitig optisch aufzuwerten. Natürlich können mit ihnen auch Aufbewahrungsboxen, Fotoalben oder unzählige andere Gegenstände beklebt werden. Die Buchstaben-Aufkleber sind permanent haftend und halten sicher auf fettfreien und glatten Oberflächen wie Glas, Kunststoff oder Metall. In einer Packung sind 96 Sticker in der Größe 13x13 mm mit den Buchstaben von A-Z in mehrfacher Ausführung enthalten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
A-Z
Höhe:
13 mm
Farbe:
gold
Material:
Folie, matt
Hafteigenschaft:
permanent haftend
Weitere Suchbegriffe: Buchstaben-Etiketten, Buchstabenetikett, Selbstklebende Buchstaben, Schmucketiketten, Sticker, Tattoo-Etiketten, herma buchstabenetikett a-z, schmucketiketten herma, schmucketiketten, Selbstklebe-Buchstaben, Klebe-Buchstaben, Selbstklebebuchstaben, Klebebuchstaben, Buchstabenetiketten, Buchstaben, Letter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,74*
€ 1,16*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,88*
€ 1,49*
Lager 690
49
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,89*
€ 1,52*
3 Tage
49
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,91*
€ 1,55*
13 Tage
50
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 1,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
1 Stück enthält 2 Blätter (ab € 0,445* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.