Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-710338 Herst.-Nr.: 4130 EAN/GTIN: 4008705041300 |
| |
|
| | |
| Egal ob Zuhause oder bei der Arbeit: Um die unterschiedlichsten Gegenstände hochwertig und einfach zu beschriften oder zu kennzeichnen, eignen sich diese selbstklebenden Buchstaben von HERMA bestens. Durch ih re besonders hochwertige Farbgebung in Gold auf schwarzem Grund, sind sie mehr als nur ein praktischer Alltagshelfer. Das edle Design ist wie gemacht dafür, Kalender, Notizbücher, Ordner oder Hefte zu beschriften und gleichzeitig optisch aufzuwerten. Natürlich können mit ihnen auch Aufbewahrungsboxen, Fotoalben oder unzählige andere Gegenstände beklebt werden. Die Buchstaben-Aufkleber sind permanent haftend und halten sicher auf fettfreien und glatten Oberflächen wie Glas, Kunststoff oder Metall. In einer Packung sind 96 Sticker in der Größe 13x13 mm mit den Buchstaben von A-Z in mehrfacher Ausführung enthalten. Weitere Informationen: | | Anzahl der Etiketten je Packung: | 96 | Höhe der Schrift: | 13 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Buchstaben-Etiketten, Buchstabenetikett, Selbstklebende Buchstaben, Schmucketiketten, Sticker, Tattoo-Etiketten, herma buchstabenetikett a-z, schmucketiketten herma, schmucketiketten, Textetiketten, Alphabet-Etiketten |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,74* | € 1,16* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 0,88* | € 1,49* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,89* | € 1,52* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,91* | € 1,55* | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 0,75* | € 1,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Blätter (ab € 0,455* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|