Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbpunkte Ø 19 mm, rund, leuchtgrün, permanent haftend, zur Handbeschriftung, 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-710257
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1878
EAN/GTIN:
     4008705018784
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Haft-Etiketten
Vielzwecketiketten zum Markieren und Organisieren. Selbstklebende Etiketten aus hochwertigem Schreibpapier. Etiketten und Trägerpapier auschlorfrei gebleichtem Zellstoff, Kleber lösemittelfrei. Zum Beschriften mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen.
Weitere Informationen:
Größe (B x H):
ø 19 mm
Form:
rund
Farbe:
leuchtgrün
Anzahl Stück / Packung:
100
Anzahl Etiketten / Blatt:
20
Anzahl Blatt / Packung:
5
Material:
chlorfrei gebleichtes Papier
Hafteigenschaft:
permanent haftend
witterungsbeständig:
nein
Eigenschaft signalstark:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 0,61*
€ 1,05*
9 Tage
100
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,67*
€ 1,06*
Lager 690
29
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,63*
€ 1,08*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,71*
€ 1,21*
1 Tag
29
1
pro Karton
€ 4,99*
ab € 0,74*
€ 1,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.