Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-710254 Herst.-Nr.: 1875 EAN/GTIN: 4008705018753 |
| |
|
| | |
| Vielzwecketiketten zum Markieren und Organisieren. Selbstklebende Etiketten aus hochwertigem Schreibpapier. Etiketten und Trägerpapier auschlorfrei gebleichtem Zellstoff, Kleber lösemittelfrei. Zum Beschriften mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen. Weitere Informationen: | | Größe (B x H): | ø 19 mm | Form: | rund | Farbe: | grün | Anzahl Stück / Packung: | 100 | Anzahl Etiketten / Blatt: | 20 | Anzahl Blatt / Packung: | 5 | Material: | chlorfrei gebleichtes Papier | Hafteigenschaft: | permanent haftend | witterungsbeständig: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, papieretiketten auf din a4 bogen, etiketten papier, markierungspunkte 19 mm, Orga-Etiketten, Vielzwecketiketten, Vielzweck-Etiketten, Vielzweck Etiketten, Klebepunkte, Kennzeichnungspunkte, Kennzeichnungsetiketten, Kennzeichnungs-Etiketten, Etiketten rund |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 0,61* | € 1,04* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,68* | € 1,05* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,63* | € 1,06* | | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,70* | € 1,19* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,72* | € 1,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Etiketten (ab € 0,0063* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|