Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbpunkte Ø 8 mm, rund, leuchtorange, permanent haftend, zur Handbeschriftung, 540 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-710234
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1844
EAN/GTIN:
     4008705018449
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Haft-Etiketten
Vielzwecketiketten zum Markieren und Organisieren. Selbstklebende Etiketten aus hochwertigem Schreibpapier. Etiketten und Trägerpapier auschlorfrei gebleichtem Zellstoff, Kleber lösemittelfrei. Zum Beschriften mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen.
Weitere Informationen:
Größe (B x H):
ø 8 mm
Form:
rund
Farbe:
leuchtorange
Anzahl Stück / Packung:
540
Anzahl Etiketten / Blatt:
108
Anzahl Blatt / Packung:
5
Material:
chlorfrei gebleichtes Papier
Hafteigenschaft:
permanent haftend
witterungsbeständig:
nein
Eigenschaft signalstark:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Haftetiketten, Leuchtetiketten, Leuchtfarbenetiketten, Neon-Etiketten, Neonetiketten, Signaletiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, herma markierungspunkte 8mm, etiketten rund, herma etiketten rund, Orga-Etiketten, Vielzwecketiketten, Vielzweck-Etiketten, Vielzweck Etiketten, Klebepunkte, Kennzeichnungspunkte, Kennzeichnungsetiketten, Kennzeichnungs-Etiketten
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,67*
€ 1,05*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 0,69*
€ 1,17*
Lager 690
45
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 0,70*
€ 1,19*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 0,70*
€ 1,20*
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 0,70*
€ 1,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,19*
€ 1,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,09*
€ 1,30
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,90*
€ 1,07
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,70*
€ 0,83
pro Packung
1 Packung enthält 540 Etiketten (ab € 0,0013* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.