Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-710032021 Herst.-Nr.: 7486 EAN/GTIN: 4008705074865 |
| |
|
| | |
| Heftschoner aus transparenter Polypropylen-Folie, solide verarbeitet. Weitere Informationen: | | Farbe: | violett | Format: | A5 | Breite: | 15,2 cm | Höhe: | 21,2 cm | Material: | Polypropylen-Folie | Beschriftungsschild vorhanden: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,11* | € 0,234* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,123* | € 0,239* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,123* | € 0,279* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | € 4,99* | ab € 0,15* | € 0,292* | | | | Lager 690 | | | | 25 | | € 5,49* | ab € 0,23421* | € 0,45421* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 11,35525* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|