Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrettmappe Pappe A4 Pur natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-709274
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     44010-11
EAN/GTIN:
     4013951015944
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Blockmappe. für Dokumente im Format A4. natur. mit recycelbarem Kraftpapiereinband. mit stabilem Rücken für bequemes Schreiben ohne Unterlage. umklappbarem Deckel. Klemmmechanik für lose Dokumente. praktischem Stiftehalter. Dreiecktasche auf der Innenseite für zusätzliche Ablage. mit dezenter schwarzer Prägung einer Libelle.
Weitere Informationen:
Serie:
Pur
Verwendung für Papierformate:
A4
Material der Klemme:
Metall
max. Klemmdicke:
10 mm
Anordnung der Lage der Klemme:
kurze Seite
Breite:
235 mm
Höhe:
340 mm
Stärke:
35 mm
Material:
recycelbarem Kraftkarton
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,30*
ab € 3,50*
€ 5,21*
Lager 690
4
1
€ 5,49*
ab € 3,74*
€ 6,44*
1 Tag
4
1
€ 4,99*
ab € 4,04*
€ 6,90*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.