| |
|
| Artikel-Nr.: 639-709274 Herst.-Nr.: 44010-11 EAN/GTIN: 4013951015944 |
| |
|
| | |
| Blockmappe. für Dokumente im Format A4. natur. mit recycelbarem Kraftpapiereinband. mit stabilem Rücken für bequemes Schreiben ohne Unterlage. umklappbarem Deckel. Klemmmechanik für lose Dokumente. praktischem Stiftehalter. Dreiecktasche auf der Innenseite für zusätzliche Ablage. mit dezenter schwarzer Prägung einer Libelle. Weitere Informationen: | | Breite: | 235 | Farbe: | natur | Farbe []: | natur | Höhe: | 340 | Verwendung für Papierformat: | A4 | Werkstoff: | Pappe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Blockmappe, Klemmbrettmappe, pagna blockmappe a4, blockmappe a4, blockmappe, A4, starke Federklemme am oberen Rand, mit umklappbaren Deckel, Pagna Pur, Klemmweite 10mm, mit Innenfach, mit Stiftehalter, hellbraun, Recyclingkarton mit Kraftpapierüberzug, 44010-11, 44010 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 3,78* | € 6,51* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 4,04* | € 6,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|