Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmappe A4/2R/16mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-709046001
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     44100-02
EAN/GTIN:
     4013951011922
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch. für Dokumente im Format A4. Ringdurchmesser 16 mm. blau. aus strapazierfähigem Pressspan. mit praktischer 2-Ring-Mechanik. zusätzlichem Verschluss mit Gummizug insbesondere für sicheren Transport von Unterlagen.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Farbe:
blau
Mechaniktyp:
O-Ring-Reißmechanik
Anzahl Ringe:
2
Ring-Ø (in mm):
16
Material:
Pressspan 100% Zellstoff
Rückenbreite:
25 mm
Art des Verschluss:
Gummizug
Fassungsvermögen:
140 Blatt (80 g/qm)
Blattniederhalter vorhanden:
nein
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, pagna ringbuch a4 2 ringe blau, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, Schulordner, Ordner, Ringhefter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
121
€ 5,49*
ab € 1,38*
€ 2,60*
9 Tage
122
€ 5,87*
ab € 1,39*
€ 2,66*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,94*
€ 3,56*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
44100-05
ab € 1,39*
Ähnlich
Pagna
44100-03
ab € 1,39*
Ähnlich
Pagna
44100-01
ab € 1,39*
Ähnlich
Pagna
44100-04
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.