Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummizugmappe Polypropylen A3 maisgelb Lucy Colours


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-706408008
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     21638-04
EAN/GTIN:
     4009212031396
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Gummizugmappe. für A3. Lucy. Basic Colours. gelb. aus PP. mit Eckspanngummi. 3 Einschlagklappen.
Weitere Informationen:
Format:
A3
Farbe:
gelb
Art des Verschlusses:
Gummizug
Fassungsvermögen:
100 Blatt
Breite:
310 mm
Höhe:
440 mm
Tiefe:
10 mm
Material:
Polyproplyen (PP)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 1,93*
€ 3,50*
11 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,87*
ab € 1,91*
€ 3,51*
Lager 690
11
1
€ 5,49*
ab € 2,00*
€ 3,60*
1
€ 6,95*
ab € 1,99*
€ 3,68*
1 Tag
11
1
€ 4,99*
ab € 3,07*
€ 5,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
21638-01
ab € 1,92*
Ähnlich
Pagna
21638-02
ab € 1,92*
Ähnlich
Pagna
21638-03
ab € 1,91*
Ähnlich
Pagna
21638-05
ab € 1,93*
Ähnlich
Pagna
21638-07
ab € 1,93*
Ähnlich
Pagna
21638-09
ab € 1,93*
Ähnlich
Pagna
21638-12
ab € 1,92*
Ähnlich
Pagna
21638-13
ab € 1,93*
Ähnlich
Pagna
21638-17
ab € 1,92*
Ähnlich
Pagna
21638-19
ab € 1,92*
Ähnlich
Pagna
21638-34
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.