Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multipen 4in1 silver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-705144024
Hersteller:
     Online
Herst.-Nr.:
     32045/3D
EAN/GTIN:
     4014421320452
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
Multifunktions-Kugelschreiber
Multifunktionskugelschreiber
4 in 1 Multipen, das ideale Multifunktions-Schreibgerät aus Metall, Kugelschreiber mit D1 Standardmine Blau, Rot und Schwarz, Druckbleistift 0,7 mm und Radierer.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drei-Farb-Kugelschreiber, Druckbleistift 0,7 mm und Radierer
Schaftfarbe:
silver
Schreibfarbe:
blau
Strichstärke:
M
Typbezeichnung der Mine:
D1-Standardmine
Größe:
146 x 13 x 10 mm
Gewicht:
80 g
Material:
Metall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
6
€ 5,49*
ab € 8,24*
€ 12,63*
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 8,30*
€ 12,76*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.