| |
|
| Artikel-Nr.: 690-693256 Herst.-Nr.: 10770855 EAN/GTIN: 4017279615596 |
| |
|
| | |
| Umweltfreundliche Thermorolle Papierfarbe blau, Schrift reagiert in schwarz. Mit EC-Cash Aufdruck auf Rückseite. 100 % Bisphenol frei. Rollenbreite 57mm, Rollendurchmesser ca. 35mm, Kerninnendurchmesser 12mm, Länge 14 Laufmeter, Papierqualität 52 g/qm. Beständig gegen Umwelteinflüsse wie Sonnenlicht oder Feuchtigkeit. Langlebiger Ausdruck (ca. 35 Jahre) Schrift kann nicht verblassen. Papier kann über das Altpapier entsorgt werden. Unbedenklich: zugelassen für den direkten Lebensmittelkontakt. Es ist garantiert frei von chemischen Entwicklern und kann problemlos in allen gängigen Thermodruckern den Registrierkassen verwendet werden. Statt einer chemischen Reaktion auf Hitze ist die Schriftentwicklung bei dem neuen Blue4est® Thermopapier eine rein physikalische Reaktion. Die opake Funktionsschicht des Papiers wird durch den Einfluss der Hitze transparent und die darunterliegende schwarze Schicht wird sichtbar. Kassarolle, Registrierkassenrolle, Addingrolle. Weitere Informationen: | | Größe (B x Ø x Hülse): | 57 x 35 x 12 mm | Länge: | 14 m | Ausführung: | mit Druck | Grammatur: | 52 g/qm | Packungsinhalt: | 5 Rollen | Beschreibung der Besonderheiten: | 100 % Bisphenol frei, beständig gegen Umwelteinflüsse, ohne Farbbildner und-entwickler zugelassen für den direkten Lebensmittelkontakt und Recycling über den Altpapierkreislauf. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kassenrollen, Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, thermokassenrolle 57mmx14m, ec-cash rollen, ec-cash rollen thermo, Thermorollen für Registrierkassen, Kassarolle, Kassenrolle, Addingrolle, Bonrolle, Journalrolle, Kreditkartendrucker, Kassen-Zubehör, Rechnerrolle, Kreditkartendrucker-Rolle, Addirolle, EC-Bonrolle, Cash-Rolle, Registrierkassen-Zubehör, Additionsrolle, Kassen-Papierrolle, ohne Bisphenol (BPA, BPC oder BPS), Thermopapier, Thermopapierrolle |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 3,15* | € 5,50* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 4,25* | € 7,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|