| |
|
| Artikel-Nr.: 690-693228 Herst.-Nr.: 20990018 EAN/GTIN: 4017279771506 |
| |
|
| | |
| Breite 57mm, Rollendurchmesser 39mm, Kerninnendurchmesser 12mm, Länge ca. 18 Laufmeter, Thermoqualität schwarz reagierend, Papier weiß. Frei von den belastenden Bisphenolen A - BPA. Weitere Informationen: | | Größe (B x Ø x Hülse): | 57 x 39 x 12 mm | Länge: | 18 m | Inhalt: | 5 Rollen | Ausführung: | ohne Druck |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,02* | € 3,70* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 2,76* | € 4,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|