| |
|
| Artikel-Nr.: 690-693173 Herst.-Nr.: 20990058 EAN/GTIN: 4017279705655 |
| |
|
| | |
| Kassarolle, Kassenrolle, Addingrolle, Bonrolle, Journalrolle, Breite 80mm, Rollendurchmesser 80mm, Kerninnendurchmesser 12mm, Länge ca. 80 Laufmeter, Thermoqualität schwarz reagierend, Papier weiß, 55gramm Weitere Informationen: | | Größe (B x Ø x Hülse): | 80 x 80 x 12 mm | Länge: | 80 m | Inhalt: | 5 Rollen | Ausführung: | ohne Druck |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 8,33* | € 12,64* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 8,74* | € 13,30* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 11,32* | € 16,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Rollen (ab € 1,666* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|