| |
|
| Artikel-Nr.: 690-693168 Herst.-Nr.: 20990019 EAN/GTIN: 4017279705525 |
| |
|
| | |
| Aus holzfreiem, weißem Papier mit besten Laufeigenschaften. Alle Sorten mit rotem Warnstreifen am Ende der Rolle. Thermorollen Longlife Qualität 55 g/qm, Bisphenol-A-frei. Breite: 57 mm. Länge: 25 m. Gesamt-?: ca. 45 mm. Kern-?: 12 mm. Weitere Informationen: | | Größe (B x Ø x Hülse): | 57 x 45 x 12 mm | Länge: | 25 m | Inhalt: | 5 Rollen | Ausführung: | ohne Druck |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 0,416* | € 0,82* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 4,99* | ab € 0,768* | € 1,114* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,33* | € 4,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|