Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-689854022 Herst.-Nr.: 34351/3D EAN/GTIN: 4014421343512 |
| |
|
| | |
| 2 in 1 Touch Pen - der Metall-Kugelschreiber Stylus XL, mit hochwertigem Stylus-Tip in super softer Qualität. Metall-Kugelschreiber, mit Großraummine. Schreibfarbe: blau. Parker-Systemmine passend. Mit Touch-Funktion für I-Pad, Tablet PC´s und Smartphones. Weitere Informationen: | | Schaftfarbe: | gun | Schreibfarbe: | blau | Strichstärke: | M | Typbezeichnung der Mine: | Parker-Systemmine | Größe: | 134 x 13 x 9 mm | Gewicht: | 83 g | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multifunktionskuli, Multifunktionsschreibgerät, Multifunktionsstift, Bedienstifte, Eingabestift, Tablet Eingabestift, Tablet Stift, Tablet Touchpen, Tabletstift, Touch Pen, Touchpen, kugelschreiber blau, kugelschreiber, online kugelschreiber, Smartphones, Tablet PCs, iPhone, iPad, TouchPen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 5,65* | € 8,51* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 5,66* | € 8,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|