| |
|
| Artikel-Nr.: 690-682994067 Herst.-Nr.: 2551 5400 67 EAN/GTIN: 7630050862292 |
| |
|
| | |
| Die originelle Geschenkverpackung: Eine wertige Geschenkbox kommt immer gut an. Die eckige Geschenkschachteln sind in verschiedenen Grössen und unterschiedlichen Motiven erhältlich. Mit einem passenden Stewo Seidenpapier und einem schönen Geschenkband verpacken Sie Ihr Geschenk besonders ansprechend.Serie: Naha, zu 100% aus Recyclingpapier, mit Innendruck.Passend für A4+ Weitere Informationen: | | Serie: | Naha | Anlass: | neutral | Format: | rechteckig | Breite: | 33 cm | Höhe: | 12 cm | Tiefe: | 24 cm | Material: | Karton | Bezug: | 100 % Recyclingpapier mit Innendruck | passend für: | A4+ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 19,4266* | € 26,5366* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 20,7208* | € 28,3308* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 9,7133* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|