Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkkarton Naha, 33x24x12cm, dunkelgrau STEWO 2551 5400 67


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geschenkkarton Naha, 33x24x12cm, dunkelgrau STEWO 2551 5400 67
Geschenkkarton Naha, 33x24x12cm, dunkelgrau STEWO 2551 5400 67
Geschenkkarton Naha, 33x24x12cm, dunkelgrau STEWO 2551 5400 67
Geschenkkarton Naha, 33x24x12cm, dunkelgrau STEWO 2551 5400 67
Artikel-Nr.:
     639-682994067
Hersteller:
     Stewo
Herst.-Nr.:
     2551 5400 67
EAN/GTIN:
     7630050862292
Suchbegriffe:
Geschenk-Box
Geschenk-Schachtel
Geschenkbox
Geschenkschachtel
Die originelle Geschenkverpackung: Eine wertige Geschenkbox kommt immer gut an. Die eckige Geschenkschachteln sind in verschiedenen Grössen und unterschiedlichen Motiven erhältlich. Mit einem passenden Stewo Seidenpapier und einem schönen Geschenkband verpacken Sie Ihr Geschenk besonders ansprechend. Serie: Naha, zu 100% aus Recyclingpapier, mit Innendruck.Passend für A4+
Weitere Informationen:
Anzahl der Größen:
1
Breite:
120
Farbe:
dunkelgrau
Form:
recheck
Höhe:
120
Tiefe:
240
Typbezeichnung des Motivs:
Naha
Weitere Suchbegriffe: Geschenk-Karton, Geschenk-Kartonagen, Geschenkkarton, Geschenkkartonagen, geschenk-karton grau, geschenk karton, stewo geschenkkarton, Naha, 33x24x12cm, dunkelgrau, STEWO, 2551, 5400, 67
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 19,4066*
€ 26,4766*
Lager 639
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 20,7108*
€ 28,3208*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,3208*
€ 33,70175
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,0808*
€ 33,41615
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,9108*
€ 32,02385
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,1808*
€ 31,15515
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,2808*
€ 30,08415
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,7108*
€ 24,64585
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 10,3554* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.