Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber triplus®, Druckmechanik, M, sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-660376912
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     444M SCA12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
POS-Display Schreibgerät, Spitzer, Radier-, Korrekturmittel (n.kl.) triplus® Kug, Ausführung des Inhalts des Displays: 3 x 444M11-3 (glorious gold), 3 x 444M02-3 (roaring red),, 3 x 444M20-3 (radiant rose), 3 x 444M09-3 (antique anthracite), Ergonomie. Die Dreikantform lässt ihn gut in der Hand liegen, während der solide Metallkörper Wertigkeit ausstrahlt.Der besondere Reiz des triplus Druckkugelschreibers liegt in der, Die STAEDTLER triplus Familie wird durch einen neuen,hochwertigen Kugelschreiber ergänzt. Das Design des STAEDTLER triplus Druckkugelschreibers ist geprägt von Sachlichkeit und perfekter,, Gegensätzlichkeit von zeitlosem Design und modisch, peppigen Farben., Material des Displays: Kartonage, Größe (B x H x T): 128 mm, 244 mm, 109 mm, Farbe: Farbkombinationen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 82,7964*
€ 109,9464*
Lager 690
1
Frei Haus
ab € 96,88032*
€ 128,08032*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,08032*
€ 152,41558
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 127,14036*
€ 151,29703
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 120,85032*
€ 143,81188
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,68036*
€ 126,94963
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 96,88032*
€ 115,28758
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 8,07336* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.