Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schülertui Crazy Zebra 19tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-655478330
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50043330
EAN/GTIN:
     4008110349565
Suchbegriffe:
Federmappe
Federtasche
Schuletui
Schüleretui
Schüleretui Schüleretui 19 tlg. Crazy Zebra, Werkstoff: Polyester. mit FSC zertifizierten Bunt- und Bleistiften. Farbe/Motiv: Farbe: gemustert, Crazy Zebra. Ausstattung:, 1. gefüllt. Größe (Ø x H) oder (B x T x H):. 205 mm x 38 mm x 140 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: 19 Teile
Weitere Suchbegriffe: federmappe herlitz, federmappe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
unbekannt
4
€ 5,49*
ab € 8,44*
€ 11,95*
1
€ 6,78*
ab € 8,43*
€ 12,15*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 47,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.