Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-655307 Herst.-Nr.: 50033461 EAN/GTIN: 4008110259314 |
| |
|
| | |
| Notizklotz GREENline Welle. Flächenmasse des Papiers: 80 g/qm. Ausführung des Papiertyps: Umweltschutzpapier. Größe (B x H x T): 90 x 90 x 90 mm. Farbe: blanko grau. Anzahl der Blätter: 900 Blatt. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Größe (B x H x T): | 9 x 9 x 9 cm | Packungsinhalt: | ca. 900 Blatt | Grammatur: | 80 g/qm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 2,99* | € 5,14* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 3,00* | € 5,15* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 3,36* | € 5,73* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 3,52* | € 5,98* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 3,69* | € 7,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|