Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker 404, Rundspitze, nachfüllbar, 0,75mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     690-643404015
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-404002
EAN/GTIN:
     4004764028351
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Labmarker
Labormarker
Laborstift
Permanent Marker
Permanentmarker edding 404. Nachfüllbarer Marker zum Beschriften, Bemalen, Kennzeichnen von fast allen Materialien, auch Metall, Glas, Kunststoff. Permanente, geruchsarme Tusche ohne Zusatz von Toluol/Xylol, wisch- und wasserfest, lichtbeständig. Austauschbare Rundspitze. Kunststoffschaft. Umsteckbare Kappe in Schreibfarbe. Schaftfarbe: weiß. Strichstärke: ca. 0,75 mm. Schreibfarbe: rot.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
rot
Strichstärke:
ca. 0,75 mm
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
lichtbeständig gegeben:
ja
nachfüllbar:
nein
wasserfest:
ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
nein
Spitze austauschbar:
ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geruchsarme permanente Tinte ohne Toluol und Xylol
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Permanentmarker, permanentmarker edding rot runde spitze, permanent marker, permanent marker rot, Marker für CDs, DVDs, Wetterfeste Marker, Wasserfeste Marker
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
153
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,24*
€ 2,08*
Lager 690
110
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,24*
€ 2,09*
6 Tage
122
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,25*
€ 2,14*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,30*
€ 2,19*
2 Tage
140
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,55*
€ 2,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-404N
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.