Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandetiketten, 199,6x289mm, 100 Stück, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-637238
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L7167-100
EAN/GTIN:
     4004182471678
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Versand-Etiketten. Anwendung: Adressieren, Paketversand. Format: 199,6 x 289,1 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 100. Pro Bogen: 1 Etikett. Inhalt gesamt: 100 Etiketten
Weitere Informationen:
Format:
199,6 x 289,1 mm
Farbe:
weiß
Klebeart:
permanent
Material:
Papier
Packungsinhalt:
100 Stück
Form:
rechteckig mit abgerundeten Ecken
Verwendung für Maschinentyp:
Laserdrucker, Farblaser
Verwendung:
für Pakete und Päckchen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 26,68*
€ 35,12*
Lager 690
26
€ 5,49*
ab € 26,96*
€ 35,37*
10 Tage
50
€ 5,87*
ab € 28,87*
€ 38,12*
€ 8,95*
ab € 32,00*
€ 43,24*
3 Tage
7
€ 5,95*
ab € 32,99*
€ 43,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,37*
€ 42,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,18*
€ 41,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,73*
€ 40,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,52*
€ 38,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,08*
€ 36,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,96*
€ 32,08
pro Packung
1 Packung enthält 100 Etiketten (ab € 0,2696* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.