Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2893539 Herst.-Nr.: L7167-100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Befestigungstyp = Klebend Drucker Typ = Laser Verpackungsmenge = 100 Länge = 289.1mm Breite = 199.6mm Better World-Produkt = Ja
Adressaufkleber. Etikettenvorlagen von Avery liegen in den meisten gängigen Softwarepaketen vor (Microsoft, Corel WordPerfect, Lotus, Claris, Symantec, Borland und Tracker). Eine Softwareanleitung ist im Lieferumfang enthalten. Premium-Laseretiketten für professionelle Postsachen Gewährleisten eine hohe Qualität ohne Ablösung des Toners Beständig gegen hohe Temperaturen in Laserdruckern Jam-Free™ Weitere Informationen: | | Befestigungstyp: | Klebend | Drucker Typ: | Laser | Verpackungsmenge: | 100 | Länge: | 289.1mm | Breite: | 199.6mm | Better World-Produkt: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Paket-Aufkleber, Paketaufkleber, Paketschein, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, avery zweckform adressetiketten weiß, adress-etiketten avery, adress etiketten, 2893539, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Etikettenblätter, Avery, L7167100, Computing & Peripherals, Labelling, Label Sheets |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 26,68* | € 35,12* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 26,96* | € 35,37* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 28,87* | € 38,12* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 32,00* | € 43,24* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 32,99* | € 43,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Etiketten (ab € 0,32* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|