Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten farbig ablösbar, 25,4x10mm, 3780 Stück, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-637210015
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L6036-20
EAN/GTIN:
     4004182060360
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Farbige Etiketten, ablösbar. Anwendung: Ordnen, Organisieren, Markieren, Kennzeichnen. Format: 25,4 x 10 mm. Klebstoff: ablösbar. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: rot. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 189 Etiketten. Inhalt gesamt: 3.780 Etiketten
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Größe (B x H):
25,4 x 10 mm
Inhalt:
20 Blatt
Inhalt Etikett/Packung:
3.780
Klebeart:
wiederablösbar
Form:
rechteckig mit Rand rundum
Grundmaterial:
Papier
Druckertyp:
Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer
Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mini-Etiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, inkjetetikett rot zweckform, beschriftungs etiketten, beschriftungsetiketten avery, rote etiketten, etiketten, aufkleber, aufkleber drucken, etiketten drucken, etikett, klebeetiketten, labels, selbstklebende etiketten, ordneretiketten, ordneraufkleber, ordner beschriften, unterlagen beschriften, farbcodierung, universal etiketten, farbige etiketten, etiketten a4, farbige aufkleber, avery, avery zweckform, zweckform, L6036-20, L6036
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 7,46*
€ 11,08*
Lager 690
13
€ 5,49*
ab € 7,46*
€ 11,11*
10 Tage
44
€ 5,87*
ab € 8,40*
€ 12,37*
2 Tage
14
€ 4,99*
ab € 10,24*
€ 14,95*
€ 5,50*
ab € 9,83*
€ 15,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
1 Stück enthält 20 Bögen (ab € 0,373* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.