Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 25,4 x 10 mm, 20 Bogen/3.780 Etiketten, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 25,4 x 10 mm, 20 Bogen/3.780 Etiketten, rot
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 25,4 x 10 mm, 20 Bogen/3.780 Etiketten, rot
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 25,4 x 10 mm, 20 Bogen/3.780 Etiketten, rot
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 25,4 x 10 mm, 20 Bogen/3.780 Etiketten, rot
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 25,4 x 10 mm, 20 Bogen/3.780 Etiketten, rot
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 25,4 x 10 mm, 20 Bogen/3.780 Etiketten, rot
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 25,4 x 10 mm, 20 Bogen/3.780 Etiketten, rot
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 25,4 x 10 mm, 20 Bogen/3.780 Etiketten, rot
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 25,4 x 10 mm, 20 Bogen/3.780 Etiketten, rot
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 25,4 x 10 mm, 20 Bogen/3.780 Etiketten, rot
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 25,4 x 10 mm, 20 Bogen/3.780 Etiketten, rot
Farbige Etiketten, ablösbar, A4, 25,4 x 10 mm, 20 Bogen/3.780 Etiketten, rot
Artikel-Nr.:
     3310-L6036-20
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L6036-20
EAN/GTIN:
     4004182060360
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Farbige Etiketten, ablösbar. Anwendung: Ordnen, Organisieren, Markieren, Kennzeichnen. Format: 25,4 x 10 mm. Klebstoff: ablösbar. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: rot. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 189 Etiketten. Inhalt gesamt: 3.780 Etiketten
Weitere Informationen:
GTIN:
4004182060360
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Produkttypbezeichnung:
Kennzeichnungsetiketten
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Breite:
25,4
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer, Farblaser
Flächenmasse des Papiers:
156
wieder ablösbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Sortierung von Unterlagen nach Farben
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Anzahl der Etiketten je Blatt:
189
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Farbe:
rot
Zolltarifnummer (TARIC):
48211010
Höhe:
10
witterungsbeständig:
Nein
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Artikelbezeichnung:
Farbige Etiketten
Werkstoff:
Papier
Herstellerartikelnummer:
L6036-20
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Produkt-Typbezeichnung:
Kennzeichnungsetiketten
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 7,46*
€ 11,04*
2 Tage
13
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,44*
€ 11,07*
10 Tage
46
pro Stück
€ 5,87*
ab € 8,37*
€ 12,32*
3 Tage
14
pro Stück
€ 4,99*
ab € 10,29*
€ 14,85*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,90*
€ 15,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
1 Stück enthält 20 Bögen (ab € 0,373* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.