Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radierstift 3Fit Display 30, je 10 x blau, grün, violett


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-630367930
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     VD87177
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radierminenhalter
Radierstift
aristo radierminenhalter
radierminenhalter
Radierstift 3Fit Display 30, je 10 x blau, grün, violett. Werkstoff: Karton. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: je 10x AR87170, AR87171, AR87173. Farbe: grau/grün-blau. Größe (B x T x H): 160 mm x 180 mm x 215 mm
Weitere Suchbegriffe: radierstift blau, 70-VD87177, 11232007
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
10
€ 5,49*
ab € 42,9639*
€ 57,954*
1 Tag
10
€ 4,99*
ab € 43,014*
€ 57,954*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,954*
€ 68,96526
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,0738*
€ 67,91782
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,0638*
€ 65,52592
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,5539*
€ 63,72914
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,744*
€ 58,00536
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,9639*
€ 51,12704
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 1,43213* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.