Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageschachtel R-Kive Prima


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-627916
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     0026301
EAN/GTIN:
     0043859520985
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Stehsammler,B 80 x H 312 x T 258 mm, aus100% recyelter Pappe, alle Farben auf Wasserbasis
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/weiß
Ausführung:
für Papierformat A4
Innenmaße (B x H x T):
80 x 312 x 258 mm
Archivdruck vorhanden:
ja
Griffloch vorhanden:
ja
Material:
100% recyceltem Karton
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,08*
€ 1,67*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,48*
€ 2,26*
Lager 690
13
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,39*
€ 2,53*
3 Tage
15
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,64*
€ 2,98*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 11,49*
€ 17,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.