Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhülle Premium DIN lang ohne Fenster, Nassklebung, 80g/m², weiß, 500 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-625473
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     31482
EAN/GTIN:
     7611722010715
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Hochweisses Premium C5/6-Kuvert, 80 g/m², mit Nassklebeverschluss, ohne Fenster in der praktischen 500 Stk. Entnahme-Schachtel. Innendruck "ELCO premium". FSC.Top Qualität aus der Schweiz.
Weitere Informationen:
Format:
DL (220 x 110 mm)
Farbe:
weiß
Klebeart:
gummiert
Grammatur:
80 g/qm
Packungsinhalt:
500 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
2
€ 5,49*
ab € 14,53*
€ 20,25*
9 Tage
2
€ 5,87*
ab € 17,04*
€ 23,57*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,25*
€ 24,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,96*
€ 23,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,21*
€ 22,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,70*
€ 22,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,11*
€ 21,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,53*
€ 17,29
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02906* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.