Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge Office Box C5/6 hochweiß gummiert Innendruck 80 g/qm VE=500 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Briefumschläge Office Box C5/6 hochweiß gummiert Innendruck 80 g/qm VE=500 Stück
Briefumschläge Office Box C5/6 hochweiß gummiert Innendruck 80 g/qm VE=500 Stück
Briefumschläge Office Box C5/6 hochweiß gummiert Innendruck 80 g/qm VE=500 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ELCO31482
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     31482
EAN/GTIN:
     7611722010715
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefumschlag Elco premium
  • Format des Umschlages: C5/6 DL
  • Größe (B x H): 229 x 114 mm
  • Farbe: hochweiß
  • Ausführung: mit gummierter Klappe, Innendruck vorhanden
  • Material und Papiergewicht: Papier, 80 g/qm
  • Ausführung des Inhalts der Packung: 500 Stück
  • Forest Stewardship Council (FSC)
Weitere Informationen:
Blattformat:
DL
Breite:
162 mm
Bruttogewicht:
2.4 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
hochweiß
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
229 mm
Marke:
Elco
Material:
Papier
Packungsinhalt:
500 Stück
Papiergewicht:
80 g/qm
Seidenfutter:
nein
Umschlagsformat:
DL
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 5,49*
ab € 18,30*
€ 20,28*
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 20,90*
€ 23,72*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,72*
€ 28,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,39*
€ 27,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,52*
€ 26,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,61*
€ 25,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,91*
€ 24,88
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,90*
€ 24,87
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0418* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.