Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-625329 Herst.-Nr.: 34799 EAN/GTIN: 7610425862911 |
| |
|
| | |
| Briefumschlag Elco premium. Mit Fenster für Briefadresse links, 55 x 90 mm. Format des Umschlages: C4. Größe (B x H): 324 x 229 mm. Farbe: hochweiss Kraft. Ausführung: mit Haftklebung, Fenster vorhanden, Innendruck vorhanden. Material und Papiergewicht: Papier, 120 g/qm. Ausführung des Inhalts der Packung: 250 Stück. Forest Stewardship Council (FSC). Weitere Informationen: | | Format: | C4 (324 x 229 mm) | Farbe: | weiß | Klebeart: | haftklebend | Grammatur: | 120 g/qm | Packungsinhalt: | 250 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, C4 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C4, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, C5 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C5, Sicherheitsbriefumschlag, Sicherheitsumschlag, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, briefhülle c4 hochweiß haftklebung elco, sicherheitsbriefumschlag c4, sicherheitsbriefumschlag mit fenster, Fensterumschlag, Fensterbriefumschlag, Fensterbriefhülle, Umschlag mit Fenster, Briefumschlag mit Fenster, Umschläge, Briefkuverts, Kuverts |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 28,46* | € 39,27* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 29,36* | € 40,04* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 30,15* | € 40,12* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 30,73* | € 40,97* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 36,29* | € 47,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,1206* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|