Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-623587 Herst.-Nr.: 00587-20914 EAN/GTIN: 4007885005874 |
| |
|
| | |
| Hochwertige Schneidemaschine für den gewerblichen Einsatz. Stabiler Metalltisch mit rutschfesten Gummifüßen. Nützliche Formatlinien auf dem Tisch. Robuster Handgriff mit ausgeprägter Schutznase. Geschraubtes, geschliffenes Obermesser und geschraubtes, geschliffenes Untermesser. Hochwertige, nachschleifbare Stahlmesser aus Solingen. Stabiler Messerrücken aus Vollstahl. Messerschutzblech und arretierbare Bügelpressung. Zwei Winkelanlagen mit mm-Skala. Verstellbarer Metall-Rückanschlag mit Schraubbefestigung. Herausziehbarer Vorderanschlag bis 210 mm und mit Werkstoffmesser. Weitere Informationen: | | Schnittlänge: | 550 mm (A3) | Schnitthöhe: | 3,5 mm | Tischgröße Außenmaße: | 600 x 365 mm | Gewicht: | 15,8 kg | Pressart: | arretierbare Handpressung | Ausstattung: | Werkstoffmesser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | Frei Haus | ab € 420,61* | € 484,22* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 426,37* | € 493,07* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 434,19* | € 499,25* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 457,56* | € 525,29* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 421,90* | € 538,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|