Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-623567 Herst.-Nr.: 00567-21404 EAN/GTIN: 4007885005676 |
| | |
|
| | |
| Hebel-Schneidemaschine Dahle 567. Ausführung der Sicherheitsausstattung: Sicherheitsautomatik. Art der Betätigung der Pressung: arretierbare Handpressung. Ausstattung: Rückanschlag verstellbar, Raster mit Formatgrößen vorhanden. Max. Papierformat: DIN A3 = 29,7 cm x 42,0 cm. Geschliffenes Ober- und Untermesser aus Solinger Messerstahl. Masse (Gewicht): 14,7 kg. Farbe: Blau. Material des Tisches: Metall. Tischgröße (B x T): 365 x 600 mm. Länge des Schnittes: 550 mm. Max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang: 3,5 mm. Max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: 35 Blatt. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 28 Blatt. Weitere Informationen: | | Schnittlänge: | 550 mm (A3) | Schnitthöhe: | 3,5 mm | Schnittleistung A4 70 g/qm: | 35 Blatt | Tischgröße Außenmaße: | 600 x 365 mm | Gewicht: | 14,7 kg | Pressart: | arretierbare Handpressung | Ausstattung: | Papiermesser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | Frei Haus | ab € 505,90* | € 565,16* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 516,11* | € 574,99* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 520,66* | € 581,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 550,13* | € 611,16* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 507,03* | € 626,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|