Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-623565 Herst.-Nr.: 00565-21286 EAN/GTIN: 4007885005652 |
| | |
|
| | |
| Hebelschneider (Schneidemaschine) Hebel-Schneidemaschine Dahle 565. Ausführung der Sicherheitsausstattung: Sicherheitsautomatik. Art der Betätigung der Pressung: automatische Pressung. Ausstattung: herausziehbarer Vorderanschlag - bis 170 mm, mit Schmalstreifen-Schneidevorrichtung, Rückanschlag verstellbar, Raster mit Formatgrößen vorhanden. Max. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Geschraubtes, geschliffenes Ober- und Untermesser; hochwertige, nachschleifbare Stahlmesser aus Solingen, stabiler Messerrücken aus Vollstahl, zwei Winkelanlagen mit mm-Skala, extra großflächiger Arbeisbereich, praktische Griffmulden. Masse (Gewicht): 8.9 kg. Farbe: blau. Material des Tisches: Metall. Tischgröße (B x T): 355 x 475 mm. Länge des Schnittes: 390 mm. Max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang: 4.0 mm. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 40 Blatt. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre (ausgenommen Verschleißteile). Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | Frei Haus | ab € 269,50* | € 314,04* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 279,07* | € 323,41* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 283,56* | € 327,80* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 300,06* | € 346,67* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 275,41* | € 356,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|