Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-623562 Herst.-Nr.: 00502-20043 EAN/GTIN: 4007885005027 |
| |
|
| | |
| Hebel-Schneidemaschine Dahle 502. Art der Betätigung der Pressung: Handpressung. Ausstattung: Raster mit Formatgrößen vorhanden. Max. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Tragekomfort durch Griffmulden. Masse (Gewicht): 1,5 kg. Farbe: Blau. Material des Tisches: Metall. Tischgröße (B x T): 175 x 420 mm. Länge des Schnittes: 320 mm. Max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang: 0,8 mm. Max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: 8 Blatt. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 6 Blatt. Weitere Informationen: | | Schnittlänge: | 320 mm (A4) | Schnitthöhe: | 0,8 mm | Schnittleistung A4 70 g/qm: | 8 Blatt | Tischgröße Außenmaße: | 420 x 175 mm | Gewicht: | 1,5 kg | Pressart: | Handpressung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 30,59* | € 40,48* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 31,25* | € 41,27* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 31,61* | € 42,63* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 32,22* | € 42,63* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 33,12* | € 43,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|