Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-623448 Herst.-Nr.: 00564-20215 EAN/GTIN: 4007885239187 |
| | |
|
| | |
| Hebel-Schneidemaschine Dahle 564. Ausführung der Sicherheitsausstattung: Sicherheitsautomatik. Art der Betätigung der Pressung: arretierbare Handpressung. Ausstattung: Rückanschlag verstellbar, Raster mit Formatgrößen vorhanden. Max. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Geschliffenes Ober- und Untermesser aus Solinger Messerstahl. Masse (Gewicht): 9,3 kg. Farbe: Blau. Material des Tisches: Metall. Tischgröße (B x T): 310 x 475 mm. Länge des Schnittes: 360 mm. Max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang: 4,5 mm. Max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: 45 Blatt. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 36 Blatt. Weitere Informationen: | | Schnittlänge: | 360 mm (A4) | Schnitthöhe: | 4,5 mm | Schnittleistung A4 70 g/qm: | 50 Blatt | Tischgröße Außenmaße: | 475 x 310 mm | Gewicht: | 9,3 kg | Pressart: | arretierbare Handpressung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 313,28* | € 352,40* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 316,77* | € 357,28* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 336,71* | € 378,08* | | | | Lager 690 | | | | | | Frei Haus | ab € 336,81* | € 379,79* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 309,85* | € 389,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|