Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-623290 Herst.-Nr.: 00448-20422 EAN/GTIN: 4007885004488 |
| | |
|
| | |
| Roll- & Schnitt-Schneidemaschine Dahle 448. Auswechselbarer Messerkopf vorhanden. Art der Betätigung der Pressung: automatische Pressung. Max. Papierformat: DIN A0 = 84,1 cm x 118,9 cm. Raster mit Formatgrößen vorhanden. Geschliffenes Rundmesser im geschlossenen Kunststoffkopf, geschliffenes Untermesser. Zwei Winkelanlagen, Rückanschlag. Wandmontage möglich. Masse (Gewicht): 10,0 kg. Farbe: Blau. Material des Tisches: Metall. Tischgröße (B x T): 384 x 1500 mm. Länge des Schnittes: 1300 mm. Max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang: 2,0 mm. Max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: 20 Blatt. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 16 Blatt. Weitere Informationen: | | Schnittlänge: | 1300 mm (A0) | Schnitthöhe: | 2,0 mm | Schnittleistung 80 g/qm: | 20 Blatt | Tischgröße Außenmaße: | 1500 x 384 mm | Gewicht: | 10 kg | Pressart: | automatische Pressung an der Schnittstelle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Roll- und Schnitt-Schneidemaschine, Roll-Schneidemaschine, Rollen-Schneidemaschine, Rollen-Schneider, Rollenschneidemaschine, Rollenschneider, Rollmesser-Schneidemaschine, atelier-schneidemaschine dahle, atelier schneidemaschine, Hebel-Schneidemaschinen, Rollen-Schneidemaschinen, Schneidemaschinen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | Frei Haus | ab € 166,37* | € 201,79* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 168,26* | € 204,71* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 171,81* | € 206,69* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 181,25* | € 217,56* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,85* | € 223,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|