Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-623289 Herst.-Nr.: 00446-20421 EAN/GTIN: 4007885004464 |
| | |
|
| | |
| Roll- & Schnitt-Schneidemaschine Dahle 446. Auswechselbarer Messerkopf vorhanden. Art der Betätigung der Pressung: automatische Pressung. Max. Papierformat: DIN A1 = 59,4 cm x 84,1 cm. Raster mit Formatgrößen vorhanden. Geschliffenes Rundmesser im geschlossenen Kunststoffkopf, geschliffenes Untermesser. Zwei Winkelanlagen, Rückanschlag. Wandmontage möglich. Masse (Gewicht): 7,4 kg. Farbe: Blau. Material des Tisches: Metall. Tischgröße (B x T): 384 x 1120 mm. Länge des Schnittes: 920 mm. Max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang: 2,5 mm. Max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: 25 Blatt. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 20 Blatt. Weitere Informationen: | | Schnittlänge: | 920 mm (A1) | Schnitthöhe: | 2,5 mm | Schnittleistung 80 g/qm: | 25 Blatt | Tischgröße Außenmaße: | 1120 x 384 mm | Gewicht: | 7,7 kg | Pressart: | automatische Pressung an der Schnittstelle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 147,78* | € 182,92* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 150,23* | € 184,78* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 158,40* | € 195,32* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 160,60* | € 197,95* | | | | Lager 690 | | | | | | Frei Haus | ab € 162,39* | € 198,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|