Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-623288 Herst.-Nr.: 00444-09686 EAN/GTIN: 4007885004440 |
| |
|
| | |
| Roll- & Schnitt-Schneidemaschine Dahle 444. Auswechselbarer Messerkopf vorhanden. Art der Betätigung der Pressung: automatische Pressung. Max. Papierformat: DIN A2 = 42,0 cm x 59,4 cm. Raster mit Formatgrößen vorhanden. Geschliffenes Rundmesser im geschlossenen Kunststoffkopf, geschliffenes Untermesser. Zwei Winkelanlagen, Rückanschlag. Wandmontage möglich. Masse (Gewicht): 5,7 kg. Farbe: Blau. Material des Tisches: Metall. Tischgröße (B x T): 384 x 870 mm. Länge des Schnittes: 670 mm. Max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang: 3,0 mm. Max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: 30 Blatt. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 24 Blatt. Weitere Informationen: | | Schnittlänge: | 670 mm (A2) | Schnitthöhe: | 3,0 mm | Schnittleistung 80 g/qm: | 30 Blatt | Tischgröße Außenmaße: | 870 x 384 mm | Gewicht: | 5,8 kg | Pressart: | automatische Pressung an der Schnittstelle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | Frei Haus | ab € 129,17* | € 164,13* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 131,64* | € 167,27* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 133,11* | € 169,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 137,74* | € 175,06* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 142,19* | € 179,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|