Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-623286 Herst.-Nr.: 00440-21310 EAN/GTIN: 4007885004402 |
| | |
|
| | |
| Roll- & Schnitt-Schneidemaschine Dahle 440. Auswechselbarer Messerkopf vorhanden. Art der Betätigung der Pressung: automatische Pressung. Max. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Raster mit Formatgrößen vorhanden. Aufhängemöglichkeit zur Wandmontage. Masse (Gewicht): 3,9 kg. Farbe: Blau. Material des Tisches: Metall. Tischgröße (B x T): 384 x 560 mm. Länge des Schnittes: 360 mm. Max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang: 3,5 mm. Max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: 35 Blatt. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 28 Blatt. Weitere Informationen: | | Schnittlänge: | 360 mm (A4) | Schnitthöhe: | 3,5 mm | Schnittleistung 80 g/qm: | 35 Blatt | Tischgröße Außenmaße: | 560 x 384 mm | Gewicht: | 3,9 kg | Pressart: | automatische Pressung an der Schnittstelle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 109,50* | € 139,37* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 110,65* | € 140,92* | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 112,64* | € 143,80* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 116,69* | € 149,30* | | | | Lager 690 | | | | | | Frei Haus | ab € 121,35* | € 153,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|