Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivcontainer mit Klappdeckel, A4, Wellpappe, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-620682000
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     128911
EAN/GTIN:
     4049793016177
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Esselte Archivcontainer, mit Klappdeckel, mit Griffloch und Archivdruck für Hoch- und Querformat, Füllhöhe 445 mm, flachliegend verpackt. Material: Wellpappe 390 g/qm (RC), säurefrei, mit farbigem Aufdruck. Format: 340 x 275 x 455 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Außenmaße (B x H x T):
402 x 303 x 282 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
53
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,38*
€ 4,18*
8 Tage
53
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,37*
€ 4,20*
1 Tag
53
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,43*
€ 4,26*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
128102
ab € 0,77*
Ähnlich
Esselte
128900
ab € 3,32*
Ähnlich
Esselte
20957
ab € 2,20*
Ähnlich
Esselte
20958
ab € 3,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.