Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Präsentation, mit Taschen, A4, PP, 2 Ringe, 50 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-620609000
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     49742
EAN/GTIN:
     4049793000381
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Esselte Ringbuch Präsentation, mit 2 Außentaschen am Rücken und Vorderdeckel. Mechanik: 2-Ring-Combi-D-Mechanik, Ringdurchmesser: 50 mm, Füllhöhe: 45 mm, Rückenbreite: 77 mm. Material: Einband aus Pappe (RC) mit Kunststoff-Folie kaschiert. Format: 319 x 257 mm, für A4. FSC®-zertifiziert. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Farbe:
weiß
Mechaniktyp:
D-Ring-Combimechanik
Anzahl Ringe:
2
Ring-Ø (in mm):
50
Material:
Pappe (RC) mit Kunststoff-Folie kaschiert
Rückenbreite:
77 mm
Fassungsvermögen:
500 Blatt
Weitere Suchbegriffe: Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch a4 pp 2-ringe weiß, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, Prospektringbücher, Präsentationsringbücher, Prospektalben
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
180
€ 5,87*
ab € 2,43*
€ 4,16*
Lager 690
180
€ 5,49*
ab € 2,48*
€ 4,18*
2 Tage
183
€ 4,99*
ab € 2,48*
€ 4,21*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,59*
Zubehör
Esselte
56066
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.