| |
|
| Artikel-Nr.: 690-619420 Herst.-Nr.: 9H PBS6B 02 EAN/GTIN: 4057278014075 |
| |
|
| | |
| Pritt Klebestifte. Promotion-Blisterpackung und Stifte in saisonaler BTS-Sonderaufmachung "Traumberufe", mit 2 x 22g Standard in der VE. Hohe Klebekraft.Nachhaltige Rezeptur mit 97% naturbasierten Inhaltsstoffen.Blisterpackung Plastik-frei. Lösemittel- und PVC-frei.Auswaschbar bei 20°C. CE konform. Weitere Informationen: | | Produktverwendung: | Papier, Karton, Fotos u.v.m. | ohne Lösungsmittel: | ja | auswaschbar: | ja - bei niedrigen Temperaturen (20 °C) | Packungsinhalt: | 2x 22g | Besonderheit: | Neue, natürlichere Rezeptur – 97% naturbasierte Inhaltsstoffe. Umweltfreundliche Verpackung: aus recyceltem Plastik hergestellt (40% Recyclinganteil bei 11g und 22g – 65% bei 43g) und recycelbar. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 2,74* | € 4,79* | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 2,85* | € 4,91* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 3,25* | € 5,59* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,71* | € 5,59* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 3,65* | € 6,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|