Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-619056 Herst.-Nr.: 9H PK611 EAN/GTIN: 0000040151601 |
| | |
|
| | |
| Alleskleber (Büro) Pritt Klebestift WA12. Ohne Lösungsmittel. Einfach, schnell, sauber. Kalt auswaschbar.. Produktverwendung: Klebt Papier, Pappe, Fotos, Etiketten. Kategorie der Anfangshaftung: hoch. Auswaschbar. Behälterart/-inhalt: Stift mit Drehmechanismus mit 22 g. Weitere Informationen: | | Produktverwendung: | Papier, Fotos, Filz, Hartschaum | ohne Lösungsmittel: | ja | auswaschbar: | ja - bei niedrigen Temperaturen (20 °C) | Inhalt: | 22 g | Besonderheit: | Neue, natürlichere Rezeptur – 97% naturbasierte Inhaltsstoffe. Umweltfreundliche Verpackung: aus recyceltem Plastik hergestellt (40% Recyclinganteil bei 11g und 22g – 65% bei 43g) und recycelbar. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Gummierstift, Haftklebestift, Klebepen, Klebestick, Klebestift, Recycling-Etiketten, klebepen pritt, gummierstift, Klebestifte, Kleber, Klebemittel |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,12* | € 1,75* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,17* | € 1,84* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,17* | € 1,87* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,20* | € 1,89* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,18* | € 1,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 0,0585* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|