Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterfolie Mobile 0,4mm 5 Stück 50x70cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-615404
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     440500
EAN/GTIN:
     4001868440508
Suchbegriffe:
Fensterfarbe Folien
Mobilefolie
fensterfarbe folien
Mobilefolie ¿ transparent. PVC-Folie zum Selbstbemalen und Erstellen von z.B. Mobiles und Laternen. Die aufgemalten Bilder lassen sich von der Folie nicht abziehen.
Weitere Informationen:
Material:
PVC-Folie
Größe:
50 x 70 cm
Stärke:
0,4 mm
Inhalt:
5 Blatt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
10
€ 5,49*
ab € 13,22*
€ 18,57*
1 Tag
10
€ 4,99*
ab € 15,91*
€ 21,97*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.